サーモポート
サーモポートの 環境測定(自然環境/安全環境)
サーモポートの 温度計・温湿度計
サーモポートの 温湿度計・熱中対策温湿度計
ハイグロサーモU HSPIIシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13600426
品番
HSPII-215
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ケーブル1.5mセンサ。
寸法(mm)
検知部:Φ13×L175
質量(g)
約100
コード長さ(m)
約1.5
温度測定範囲(℃)
-10〜60
湿度測定範囲(%)
2〜95
アズワン品番
2-400-41