アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの ピペットチップ
スタンダードチップ スマート NTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(6ラック×96本)
注文コード
13600548
品番
NT-1000-S-R
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
クリーンルーム内で製造しています。
片手で開閉できるヒンジタイプです。
ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。
仕様
滅菌済
材質
PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)
容量(μL)
1000
ケース色
青色
主な適合ピペット
エッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット。
アズワン品番
2-9772-16