アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの ピペットチップ
スタンダードチップ スマート NTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10ラック×96本)
注文コード
13600557
品番
NT-10-S-F-R
参考基準価格(税別)
¥9,330
販売価格(税込)
¥10,161
販売価格(税別)
¥
9,237
バスケットに入れる
クリーンルーム内で製造しています。
片手で開閉できるヒンジタイプです。
ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。
仕様
滅菌済・フィルター付
材質
PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)
容量(μL)
10
ケース色
橙色
主な適合ピペット
エッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット。
アズワン品番
2-9773-11