アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ねじ口びんSCC 標準セット 透明 1箱 SVシリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(5袋×10本)
容量(mL)
30
注文コード
13600758
品番
SV-30
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
この商品は
容量・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。
冷凍保存には、フリージングコンテナーを使用してください。
仕様
SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(110mLのみメラミン)、パッキン/ソフトロンPP
色
透明
容量(mL)
30
外径×高さH(Φmm×mm)
30×65
アズワン品番
3-3640-15-77