付属品フファンユニット・ダクトホース(Φ100mm×2.5m)・排水ホース(1m)・ホースニップル(外径Φ16mm)
仕様給排水:有り
質量(kg)30.5
材質(本体)PVC
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54
最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28
風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり
開口寸法(mm)サッシ:620×575
照明LED照明灯(5W)×1本
最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)
最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7
アズワン品番3-4056-33
有効内寸法(mm)474×494
ファン風量調節ファン付き
圧力損失(Pa)23