付属品ファンユニット・ダクトホース(Φ100mm×2.5m)・給排水有りタイプ/排水ホース(1m)×1・ホースニップル(外径Φ16mm)
仕様給排水:有り
質量(kg)40.5
材質(本体)SUS304
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54
最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28
風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り
開口寸法(mm)サッシ:620×575
照明LED照明灯(5W)×1本
最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)
最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7
アズワン品番3-4057-33
有効内寸法(mm)474×498
ファン風量調節ファン付き