アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 作業台/実験台
アズワンの 実験台周辺用品
ウォーキングラボベンチ WLシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13601090
品番
WL-H
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥43,230
販売価格(税別)
¥
39,300
バスケットに入れる
実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。
引出しは前後両方向から引き出しが可能です(WL-Hのみ)。
収納に便利な引出し付き。引出しは前後両方向から引き出しが可能です。
材質
支柱/角スチール(塗装仕上げ)40×20mm、引出し/PS
質量(kg)
7
全高(mm)
1050
キャスター(mm)
Φ65(ストッパー×2個付き)
天板寸法(mm)
450×300
引出し内寸法(mm)
300×212×32
材質(天板)
木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)
アズワン品番
3-5006-04
注意
※軽作業用のため、重量物の運搬には適しません。
※組立時間(目安):15〜20分(組立済除く)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません