アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 漏斗(ロート)/じょうご
アズワンの 実験研究用ロート/じょうご
ドラム缶・廃液缶・一斗缶ロート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13601160
品番
IKR-30
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。一斗缶40型の口に適したサイズのロートです。
仕様
差し込み足サイズ(外径×長さ)(mm):約Φ30×50
材質
SUS304
内径(Φmm)
上部そそぎ口:約118、適用差込口:30
外寸法(mm)
Φ133×100
アズワン品番
3-5940-04