Lazos
Lazosの 記録メディア・メモリー
Lazosの USBメモリ
Lazosの USB-Aメモリ
USBフラッシュメモリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13601230
品番
L-US128-3.0
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
色
ブラック
容量
128GB
材質(本体)
アルミ
キャップタイプ
スライド式
対応OS
Windows7以降 (Windows ReadyBoostには対応していません)、Mac OS 9.1、10.1、10.2、10.3、10.4以降
対応機種
DOS/V Mac USBポート搭載の機種
インターフェース
USB3.0/2.0/1.1 互換
アズワン品番
66-0023-47
データ転送速度
READ[110MB/Sec]; WRITE[50MB/Sec]