レーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。 耐水性・耐磨性があり破れにくいです。 120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2〜3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。 低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。 ※HCL-10T1-WH及びCL-48T1-WHは液体窒素内での使用はできません。 レーザープリンター印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。