クライオラベル レーザープリンタータイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(16シート×330ラベル) 注文コード 13601361 品番 A4CL-48T1-A2
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

レーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。
耐水性・耐磨性があり破れにくいです。
120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2〜3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。
低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。
※HCL-10T1-WH及びCL-48T1-WHは液体窒素内での使用はできません。
レーザープリンター印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。

仕様●シートタイプ:A4●ラベル枚数(1シート):330(8色アソート) 温度範囲(℃)-80〜+120 滅菌紫外線、γ線 ラベルサイズ(mm)Φ11 アズワン品番3-8732-12 特性耐水・耐摩耗性
注意
※サンプルは、-01・07をご用意しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする