東邦電子
東邦電子の 制御機器・PLC・リレー
東邦電子の 温度調節器(デジタル調節計)
東邦電子の 温度調節器本体
デジタル温度調節計 TTM-004W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13601485
品番
TTM-004W-P-A
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
多機能でありながら操作が容易です。
付属品
取り付けアタッチメント
寸法(mm)
48×77×48
質量(g)
約180
入力種類
熱電対・白金測温抵抗体のマルチ入力
出力点数
1点
電源電圧(V)
AC100〜240(±10%) 50/60Hz
制御出力
SSR駆動電圧出力
アズワン品番
3-944-02