アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの 施設用ワゴン
サイレントプラスチックワゴン 静音キャスタータイプ Yシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13601659
品番
Y101A-S
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
静音性の高いキャスターのため移動中も静かです。
軽くて丈夫なプラスチック製のワゴンです。
材質
天板/PP、支柱/ABS樹脂、キャスター/ウレタン
寸法(mm)
560×385×820
質量(kg)
5.7
耐荷重(kg)
20/枚
キャスター
ストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個※静音キャスターは、プラスチックワゴン(1-8544-11〜14)にも使用可能です。
棚段数
2段(棚板間隔:550mm)
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
4-1433-01