サイレントプラスチックワゴン 静音キャスタータイプ Yシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13601677 品番 Y101B-S
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900

静音性の高いキャスターのため移動中も静かです。
軽くて丈夫なプラスチック製のワゴンです。

材質天板/PP、支柱/ABS樹脂、キャスター/ウレタン 寸法(mm)560×385×820 質量(kg)6.8 耐荷重(kg)15/枚 キャスターストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個※静音キャスターは、プラスチックワゴン(1-8544-11〜14)にも使用可能です。 棚段数3段(棚板間隔:250mm) キャスター径(Φmm)100 アズワン品番4-1433-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする