アズワン
アズワンの 電源(制御機器)
アズワンの 変圧・変換
アズワンの 産業用ACアダプタ
ACアダプタ ダイレクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13601720
品番
MKE-0901500C8
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
汎用的なタイプをラインナップ
仕様
PSE:○
寸法(mm)
電源部:92×45×32(刃除く)
タイプ
本体別体
出力
DC9V 1.5A
入力電圧(V)
AC100〜240 50/60Hz
プラグ(mm)
出力:内Φ1.7×外Φ4.75×9.5
機種
アズワン代表機種:RS-1、HS-1
極性
センタープラス
リード(mm)
出力1500
アズワン品番
4-2091-12