サラン(R)濾過布

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1m) 注文コード 13601738 品番 F-5001
参考基準価格(税別)¥44,900 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

サラン(R)は素材自体が高い難燃性を有しており、耐薬品性も優れています。
吸水性がほとんどない為、ろ過布は水切れやケーク離れが良く、取り扱いが容易です。
サラン(R)は素材自体が高い難燃性を有しており、耐薬品性も優れています。

仕様●朱子織●通気度(c3/cm2・sec):248 材質サラン(R)(ポリ塩化ビニリデン) 寸法(mm)1660 目付(g/m2)605 アズワン品番4-2406-06
注意
※1m毎のカット品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする