サラン(R)濾過布

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1m) 注文コード 13601747 品番 F-5003
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

サラン(R)は素材自体が高い難燃性を有しており、耐薬品性も優れています。
吸水性がほとんどない為、ろ過布は水切れやケーク離れが良く、取り扱いが容易です。
サラン(R)は素材自体が高い難燃性を有しており、耐薬品性も優れています。

仕様●綾織●通気度(c3/cm2・sec):96 材質サラン(R)(ポリ塩化ビニリデン) 寸法(mm)1300 目付(g/m2)618 アズワン品番4-2406-07
注意
※1m毎のカット品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする