アズワン
アズワンの 袋
アズワンの チャック付ポリ袋
チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(300枚)
注文コード
13602255
品番
CB6085
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
エコノミーなチャック付袋
コストパフォーマンスに優れ、多用途に使用可能です。
材質
PE
厚さ(mm)
0.04
寸法(mm)
60×85
種類
チャック付袋
入数(枚)
300
滅菌
γ線滅菌済
アズワン品番
4-536-22
注意
※γ線滅菌による本体からの臭いおよび変色があります。