チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200枚) 注文コード 13602289 品番 CB100140
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

エコノミーなチャック付袋
コストパフォーマンスに優れ、多用途に使用可能です。

材質PE 厚さ(mm)0.04 寸法(mm)100×140 種類チャック付袋 入数(枚)200 滅菌γ線滅菌済 アズワン品番4-536-25
注意
※γ線滅菌による本体からの臭いおよび変色があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする