アズワン
アズワンの 袋
アズワンの チャック付ポリ袋
チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
13602325
品番
CB200280
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,287
販売価格(税別)
¥
1,170
バスケットに入れる
エコノミーなチャック付袋
コストパフォーマンスに優れ、多用途に使用可能です。
材質
PE
厚さ(mm)
0.04
寸法(mm)
200×280
種類
チャック付袋
入数(枚)
100
滅菌
γ線滅菌済
アズワン品番
4-536-29
注意
※γ線滅菌による本体からの臭いおよび変色があります。