クリーンルームワイパー γ線滅菌済 1袋 30枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30枚) アズワン品番4-5455-32 注文コード13602377 品番SSPHA.001.12P
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

滅菌済みのウェットタイプワイパーです。
トレーサビリティのために、パックと外箱にはそれぞれロット番号を印字しています。
滅菌バリデーションに対応しています。※1
クリーン環境に求められる優れた清浄性、耐摩擦性、化学的適合性を実現しています。
プレウェットという形態により、従来のような大量の溶剤の取扱いや容器の管理が必要なく、コスト効率と使いやすさが向上します。
滅菌済みの層流フード、バリア・アイソレーター、生物学的封じ込め装置の清掃に適しています。
※1 無菌性保証水準(SAL)10^-6を達成しており、全ての滅菌工程が基準に達していることを証明する無菌証明書を提供可能です。

材質ポリエステル 寸法(mm)230×230 グレードクラス1〜(ISOクラス3〜) 含有量(%)IPA70・純水30 アズワン品番4-5455-32 裁断形状超音波端面溶着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする