アズワン
アズワンの クリーンルーム用事務用品
アズワンの クリーンペーパー
クリーンルーム用プリントラベル A4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
13602621
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥17,270
販売価格(税別)
¥
15,700
バスケットに入れる
クリーンルーム用のラベルシールです。
基材・剥離紙は無塵紙を使用しています。
レーザープリンタ、インクジェットプリンタ共に対応可能です。
色目はスカイブルーですので、一般ラベルと識別が可能です。
仕様
12面
寸法(mm)
面:83.8×42.3
色
スカイブルー
サイズ
A4
基材
表面/無塵紙スタクリンSC64RB、粘着剤/アクリル系溶剤型(弱粘着)、剥離紙/無塵紙スタクリンSC72RB
シートサイズ(mm)
210×297
坪量(g/m
2
)
表面基材:64
アズワン品番
4-5707-02