アンセル
アンセルの クリーンルーム用手袋
アンセルの ニトリル クリーンルーム用手袋
クリーンルームニトリル手袋 93401 1パック 50枚/袋×2袋入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(2袋×50枚)
注文コード
13602867
品番
93401055
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
クラス10(ISO 4)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。
イオン含有量や粒子が少ない設計です。
手袋内部は塩素処理をしています。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
掌/0.11、指/0.13、カフ/0.08
全長(mm)
300
サイズ
XS
入数(枚)
100(50×2袋)
規格
EN ISO 374-1:2016 Type B JKT
グレード
クラス10(ISOクラス4)
アズワン品番
4-5760-01