アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル手袋 ハードグリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
13602989
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,580
販売価格(税別)
¥
1,436
バスケットに入れる
耐油性に優れ、汚れが目立ちにくい黒色です。
手の平にエンボス加工を施しており、グリップ力に優れています。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.18
全長(mm)
240
サイズ
L
入数(枚)
50
機能
耐油性
手の平幅(cm)
10.5
アズワン品番
4-5783-02
エンボス加工
手の平エンボス