K熱電対 インコネルタイプ オメガコネクタ付 KTINシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13603445 品番 KTIN-1010C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,699
販売価格(税別)
6,090

シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。

材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウール 温度範囲(℃)-50〜800 アズワン品番4-6117-01 シース外径(Φmm)1 シース部寸法(Φmm×mm)1.0×100 シース長(mm)100 リード線長さ(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする