アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
K熱電対 インコネルタイプ オメガコネクタ付 KTINシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13603470
品番
KTIN-1030C
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,569
販売価格(税別)
¥
7,790
バスケットに入れる
シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
材質
シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウール
温度範囲(℃)
-50〜800
アズワン品番
4-6117-03
シース外径(Φmm)
1
シース部寸法(Φmm×mm)
1.0×300
シース長(mm)
300
リード線長さ(m)
2