K熱電対 インコネルタイプ オメガコネクタ付 KTINシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13603540 品番 KTIN-16100C
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥11,770
販売価格(税別)
10,700

シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。

材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウール 温度範囲(℃)-50〜800 アズワン品番4-6118-05 シース外径(Φmm)1.6 シース部寸法(Φmm×mm)1.6×1000 シース長(mm)1000 リード線長さ(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする