K熱電対 インコネルタイプ オメガコネクタ付 KTINシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13603619 品番 KTIN-3230C
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,569
販売価格(税別)
7,790

シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。

材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウール 温度範囲(℃)-50〜900 アズワン品番4-6120-03 シース外径(Φmm)3.2 シース部寸法(Φmm×mm)3.2×300 シース長(mm)300 リード線長さ(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする