アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの るつぼ
PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13603969
品番
PTFE-C150X
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,290
販売価格(税別)
¥
43,900
バスケットに入れる
試料の分解などに使用可能なるつぼです。
溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様
●るつぼ本体●昇温/降温速度(℃):≦5/min
材質
PTFE
寸法(mm)
Φ55×118
容量(mL)
150
圧力
≦3MPa
使用温度(℃)
220以下
アズワン品番
4-6178-05
注意
※ステンレスジャケットとセットでの使用を想定しております。
※ステンレスジャケットとセットで使用してください。