PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13603978 品番 PTFE-C200X
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥55,990
販売価格(税別)
50,900

試料の分解などに使用可能なるつぼです。
溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。

仕様●るつぼ本体●昇温/降温速度(℃):≦5/min 材質PTFE 寸法(mm)Φ63×135 容量(mL)200 圧力≦3MPa 使用温度(℃)220以下 アズワン品番4-6178-06
注意
※ステンレスジャケットとセットでの使用を想定しております。
※ステンレスジャケットとセットで使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする