アズワン
アズワンの グローブボックス
グローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13604030
品番
AFGB-745
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥137,500
販売価格(税別)
¥
125,000
バスケットに入れる
大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。
底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。
付属品
グローブボックス用手袋大×1双
仕様
制電タイプ
材質
本体パネル/PMMA(アクリル)制電PVC、フレーム/アルミニウム、底板/SUS430
寸法(mm)
745×500×604
質量(kg)
16
耐荷重(kg)
約30
アズワン品番
4-6183-01
底面の幅(mm)
665×420
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません