アズワン
アズワンの グローブボックス
グローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13604048
品番
AFGB-745AD
参考基準価格(税別)
¥212,000
販売価格(税込)
¥232,100
販売価格(税別)
¥
211,000
バスケットに入れる
大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。
底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。
高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
付属品
グローブボックス用手袋大×1双
仕様
制電タイプ
材質
本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430
寸法(mm)
745×500×604
質量(kg)
16
耐荷重(kg)
約30
アズワン品番
4-6183-03
底面の幅(mm)
665×420
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません