アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用フィルムシート
ストレッチフィルム 滅菌済
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
13604416
品番
FK
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥3,212
販売価格(税別)
¥
2,920
バスケットに入れる
伸縮性と透明性に優れています。
仕様
●引張破断強度(JISZ-1702準拠):縦35MPa以上・横25MPa以上●紙管:3インチ●幅×長さ×厚さ:500mm×300m×15μm
材質
PE
アズワン品番
4-6199-01
注意
※仕様は未滅菌品の仕様です。γ線照射により物性が変わる場合があります。
※γ線照射により臭いや変色が発生することがあります。