ストレッチフィルム 滅菌済

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 13604425 品番 FB
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥3,608
販売価格(税別)
3,280

伸縮性と透明性に優れています。

仕様●引張破断強度(JISZ-1702準拠):縦40MPa以上・横25MPa以上●紙管:3インチ●幅×長さ×厚さ:500mm×300m×17μm 材質PE アズワン品番4-6199-02
注意
※仕様は未滅菌品の仕様です。γ線照射により物性が変わる場合があります。
※γ線照射により臭いや変色が発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする