クレンジングタオル フェイスタオル コットン100%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 13604441 品番 -
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

【優しい肌触り感】摩擦刺激が肌のバリア機能を下げ、肌荒れを引き起こすと言われています。本製品は凹凸のない平らな生地を採用し、肌への摩擦を最小限にしました。
【丈夫なシート】水に濡らしても毛羽立ちしにくく、繊維が肌に残りにくいため、ふき取り後の繊維残りによる不快感が発生しにくいです。
【厳選された原材料】お肌にやさしい100%天然コットン素材を採用しており、化学物質・蛍光剤・防腐剤などを使わずに仕上げているため、特にニキビが気になる方や敏感肌の方でも安心してご使用いただけます。
【衛生的・使い勝手の良さ】使い捨てのタオルは、衛生的かつ洗濯の手間がいりません。また濡れた状態で絞っても破れにくいので、洗顔ふき取り後にシンク周りやキッチン周りの拭き掃除に使用することもできます。
【安心の品質】製造毎に「吸水性能」「pH値」「摩擦耐性」「外観」などを検査しており、安心してお使いいただけます。

用途洗顔後のふき取り。水を含ませてふき取ることでメイク落としにも使用可能です。また、乾湿両方で拭き掃除等にも使用できます。 区分新品 質量(g)袋/約150 シートサイズ(mm)200×180 アズワン品番4-6251-01 生地の種類綿100%
注意
【ご使用上の注意】
※本製品は水に溶けないため、水洗トイレには流さないでください。
※赤み、はれ、かぶれ、かゆみなどの症状が見られたり刺激を感じたりした場合は使用を中止し、医師に相談してください。
※開封後は早めに使用してください。
※本製品は使い捨て製品です。使用後は廃棄してください。
※水濡れ、高温多湿、火気や直射日光、匂いが強いものを避け、清潔な場所で保管してください。また乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
※シートの表面または内部に黄色又は黒色の斑点状のものがみつかることがありますが、綿の実殻であるため品質には問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする