アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
エコロジーLDPEボトル 0303シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1000
注文コード
13604608
品番
0303-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
サトウキビを原料としたバイオプラスチック94.5%配合のボトルです。
材質
LDPE(バイオマスプラスチック配合94.5%)
容量(mL)
1000
ねじ口規格(GL)
28
アズワン品番
4-6268-07
口内径×胴径×全高(mm)
Φ21×Φ95×213