SP scienceware
SP sciencewareの 加熱・冷却・クーラーボックス
SP sciencewareの 実験研究用クーラーボックス/容器
アイスパン Magic Touch 2 TM M16807シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13604651
品番
M16807-4102
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ドライアイス・塩スラリー・ドライアイスメタノールスラリー・液体窒素などでの使用にも適しています。
結露のしにくい発泡ウレタン製で優れた断熱性と高い薬品耐性があります。
防湿性・防臭性に優れています。
材質
発泡ウレタン
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-196〜+100
外形寸法(mm)
340(380)×265×155
容量(L)
4
アズワン品番
4-6271-02
注意
※1 ( )は持ち手を含む