SP scienceware
SP sciencewareの 加熱・冷却・クーラーボックス
SP sciencewareの 実験研究用クーラーボックス/容器
アイスパン Magic Touch 2 TM M16807シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13604696
品番
M16807-1103
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
ドライアイス・塩スラリー・ドライアイスメタノールスラリー・液体窒素などでの使用にも適しています。
結露のしにくい発泡ウレタン製で優れた断熱性と高い薬品耐性があります。
防湿性・防臭性に優れています。
材質
発泡ウレタン
色
レッド
使用温度範囲(℃)
-196〜+100
外形寸法(mm)
185(210)×185×115
容量(L)
1
アズワン品番
4-6272-03
注意
※1 ( )は持ち手を含む