アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレス洗浄カゴ 丸型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13604809
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
仕様
線径:Φ0.8×4メッシュ
材質
本体/SUS304、コーティング部/変性FEP
形状
丸型
寸法(mm)
Φ200×200
タイプ
フッ素コートあり
厚さ(μm)
コーティング:20±10
持ち手
1
アズワン品番
4-6279-02
網目(mm)
5.5
注意
※フッ素コーティングは表面のみです。