画像準備中

ステンレス洗浄カゴ 丸型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13604836 品番 -
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥53,570
販売価格(税別)
48,700
仕様線径:Φ0.8×4メッシュ 材質本体/SUS304、コーティング部/変性FEP 形状丸型 寸法(mm)Φ400×300 タイプフッ素コートあり 厚さ(μm)コーティング:20±10 持ち手2 アズワン品番4-6279-05 網目(mm)5.5
注意
※取手にスプリングが付属します。
※フッ素コーティングは表面のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする