アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ねじ口瓶丸型 デュラン(R)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13604897
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,158
販売価格(税別)
¥
2,871
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌済です。
仕様
黒キャップ付き
容量(mL)
100
外径×高さH(Φmm×mm)
56×100
ねじ口規格(GL)
45
口内径(Φmm)
30
アズワン品番
4-6284-01
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
※乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。