アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ねじ口瓶丸型 デュラン(R)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13604976
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,104
販売価格(税別)
¥
2,822
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌済です。
仕様
青キャップ付き
容量(mL)
250
外径×高さH(Φmm×mm)
70×138
ねじ口規格(GL)
45
口内径(Φmm)
30
アズワン品番
4-6288-03
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
※乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。