アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAチューブ mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
13605089
品番
S 1811-16 1m
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,720
販売価格(税別)
¥
15,200
バスケットに入れる
耐熱性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質
PFA
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-200〜+260
内径×外径(Φmm)
5.6×8
肉厚(mm)
1.2
アズワン品番
4-6325-06