アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAチューブ mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(10m)
注文コード
13605177
品番
S1811-12 10m
参考基準価格(税別)
¥85,700
販売価格(税込)
¥94,160
販売価格(税別)
¥
85,600
バスケットに入れる
耐熱性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質
PFA
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-200〜+260
内径×外径(Φmm)
3.96×6.35
肉厚(mm)
1.2
アズワン品番
4-6326-04