アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAチューブ mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(10m)
注文コード
13605186
品番
S1811-14 10m
参考基準価格(税別)
¥86,200
販売価格(税込)
¥94,710
販売価格(税別)
¥
86,100
バスケットに入れる
耐熱性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質
PFA
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-200〜+260
内径×外径(Φmm)
4.35×6.35
肉厚(mm)
1
アズワン品番
4-6326-05