PFAチューブ mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10m) 注文コード 13605211 品番 S1811-18 10m
参考基準価格(税別)¥102,800 販売価格(税込) ¥111,980
販売価格(税別)
101,800

耐熱性・耐薬品性に優れたチューブです。

材質PFA 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-200〜+260 内径×外径(Φmm)6×8 肉厚(mm)1 アズワン品番4-6326-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする