アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PPボトル GL45
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13605299
品番
110594
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,599
販売価格(税別)
¥
5,090
バスケットに入れる
仕様
目盛の精度:±5%
材質
本体・キャップ/PP
寸法(mm)
ベース径×高さ:126×278
容量(mL)
2000
規格
DIN EN 285
キャップ
タンパーエビデント式 GL45
アズワン品番
4-6330-05
オートクレーブの可否
可(121℃ 200kPa)
目盛単位(mL)
100