らくらく中栓ボトル 1箱

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(40本) 注文コード 13605448 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥10,019
販売価格(税別)
9,108

中栓の着脱操作が必要ありません!
キャップに残り続ける設計となっているため、キャップ開閉時に中栓の取付・取外し操作が必要ありません。
キャップ天面の中栓取付け部には小さなクリアランスがあるため、微小なキャップ緩みの際、中栓が本体から脱離しにくく液漏れしにくい構造です。※液漏れなしを保証するものではありません。
中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。
キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。
キャップ開閉時の中栓着脱操作が不要です。

材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE 容量(mL)1000 1目盛(mL)50 アズワン品番4-6336-54 口内径(胴径)×ボトル高(全高)(mm)Φ22.5(Φ99)×200(203)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする