曜日別特売

アズピュアエアーシャワー用粘着シート バイオマスプラ配合 HBM353030シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-6365-53
内容量1箱(10シート×30層)注文コード13605640品番HBM353030-B(10pc)
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,204
販売価格(税別)
¥35,640

石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。
エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。
1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。
交換時期が分かりやすい1~30までのカウントダウンタグ付き。※バイオマスレジンを練りこんで成型しているため、フィルムに凹凸(ブツブツ)が見えますが、剥がれたり溶出したりすることはありません。

色
青
粘着力
中粘着
アズワン品番
4-6365-53
材質
フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤
寸法(mm)
300×300
穴径(Φmm)
150
厚さ(μm)
約35/層(フィルム)
注意
※サンプルは、4-6365-02・4-6366-01をご用意しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする