アズピュアエアーシャワー用粘着シート バイオマスプラ配合 HBM353030シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1シート×30層) 注文コード 13605667 品番 HBM353030W-W
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。
エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。
1〜30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。

仕様強粘着 材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤 厚さ(μm)約35/層(フィルム) アズワン品番4-6366-02
注意
※バイオマスレジンを練りこんで成型しているため、フィルムに凹凸(ブツブツ)が見えますが、剥がれたり溶出したりすることはありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする